Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-200-24DA-3Y DRIVER LED 24V 200W IP67 DALI 100-305V - ELG-200-24DA-3Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung DALI - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072384831

Artikelnummer

DIXELG-200-24DA-3Y

Herstellernummer

ELG-200-24DA-3Y

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung DALI:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

150...201.6 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

244 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

37.5 mm

Driver LED AC / DC tensione costante + modalità corrente costante 200W 100-305Vac 24Vdc 8.4A IP67 DALI Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC 3 fili. Case: Metallico.