Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-C2100 DRIVERLED 2100MA 150W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-150-C2100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077888198

Artikelnummer

DIXELG-150-C2100

Herstellernummer

ELG-150-C2100

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

100...305 V

Ausgangsstrom:

2100...2100 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

105...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

219 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35.5 mm

Corrente costante LED inclusa AC / DC 150W 2100mA 150-300Vdc IP67.