DIGIMAX SRL - DIXELG-150-48A DRIVER LED 48V 150W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-150-48A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078738027
Artikelnummer
DIXELG-150-48A
Herstellernummer
ELG-150-48A
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...48 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
105...150 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
219 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm


