Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-48-3Y DRIVER LED 48V 150W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-150-48-3Y

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXELG-150-48-3Y DRIVER LED 48V 150W IP67 CON PFC 100-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073446194

Artikelnummer

DIXELG-150-48-3Y

Herstellernummer

ELG-150-48-3Y

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

105...150.2 W

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

219 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35.5 mm

Driver LED AC / DC tensione costante 150.20W 100-305Vac 48Vdc 10A IP65 con potenziometro interno Funzione PFC 3 fili. Case: Metallico.