DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24DA DRIVER LED 24V 150W IP67 DALI 100-305V - ELG-150-24DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung DALI - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079337120
Artikelnummer
DIXELG-150-24DA
Herstellernummer
ELG-150-24DA
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung DALI:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
105...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
219 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm