DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24B-3Y DRIVER LED 24V 150W IP67 DIM 1-10 100-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449071853765
Artikelnummer
DIXELG-150-24B-3Y
Herstellernummer
ELG-150-24B-3Y
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Dimmung 0-10 V:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I