DIGIMAX SRL - DIXELG-150-12B-3Y DRIVER LED 12V 150W IP67 DIM 1-10 100-30 - ELG-150-12B-3Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 0-10 V - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071017709
Artikelnummer
DIXELG-150-12B-3Y
Herstellernummer
ELG-150-12B-3Y
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
6...12 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
219 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm