DIGIMAX SRL - DIXELG-150-12A-3Y DRIVER LED 12V 150W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-150-12A-3Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 84...120 W
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073644439
Artikelnummer
DIXELG-150-12A-3Y
Herstellernummer
ELG-150-12A-3Y
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
84...120 W
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja