Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-12-3Y DRIVER LED 12V 150W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-150-12-3Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078419148

Artikelnummer

DIXELG-150-12-3Y

Herstellernummer

ELG-150-12-3Y

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

6...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

84...120 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

219 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35.5 mm

Driver LED AC / DC tensione costante 120W 100-305Vac 12Vdc 10A IP67 Collegamento I / O Funzione PFC 3 fili.