Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-C500B DRIVERLED 500MA 100W IP67 DIM 1-10 100-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 100...305 V

  • Ausgangsleistung - 70...100 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077948243

Artikelnummer

DIXELG-100-C500B

Herstellernummer

ELG-100-C500B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

100...305 V

Ausgangsleistung:

70...100 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

199 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Corrente costante inclusa LED AC / DC 100W 100-200Vdc 500mA IP67 3in1 funzione dimmer.