DIGIMAX SRL - DIXELG-100-C350 DRIVER LED 350MA 100W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-100-C350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 143...286 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449071994512
Artikelnummer
DIXELG-100-C350
Herstellernummer
ELG-100-C350
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
143...286 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
199 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I