Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-C1050 DRIVERLED 1050MA 100W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-100-C1050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 100...305 V

  • Ausgangsleistung - 70...100 W

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079056175

Artikelnummer

DIXELG-100-C1050

Herstellernummer

ELG-100-C1050

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

100...305 V

Ausgangsleistung:

70...100 W

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

35.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

199 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Cavo IP67 con corrente costante inclusa in CA / CC 100W 48-96Vdc 1050mA IP67 per collegamento I / O.