Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-100-36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 36...36 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073656401

Artikelnummer

DIXELG-100-36

Herstellernummer

ELG-100-36

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

36...36 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

70...95.76 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

199 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35.5 mm

Tensione costante LED inclusa AC / DC con cavo PFC 100W 180-295Vac 36Vdc 2.66A IP67 per collegamento I / O. Case: Metallico.