DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24DA-3Y DRIVER LED 24V 100W IP67 DALI 100-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 70...100 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078263055
Artikelnummer
DIXELG-100-24DA-3Y
Herstellernummer
ELG-100-24DA-3Y
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
70...100 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
199 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
II


