DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24B-3Y DRIVER LED 24V 100W IP67 DIM 1-10 100-30 - ELG-100-24B-3Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 1-10 V - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072483619
Artikelnummer
DIXELG-100-24B-3Y
Herstellernummer
ELG-100-24B-3Y
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
70...96 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
199 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm


