Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24A-3Y DRIVER LED 24V 100W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-100-24A-3Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

70...100 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

199 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35.5 mm

Driver LED AC / DC tensione costante 100W 100-305Vac 24Vdc 4A IP65 con potenziometro interno Funzione PFC 3 fili.