DIGIMAX SRL - DIXEIP050C1050LSD1 DRIVER CORRENTE COSTANTE 1050MA 50W - EIP050C1050LSD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449077429384
Artikelnummer
DIXEIP050C1050LSD1
Herstellernummer
EIP050C1050LSD1
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
50...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
157 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
36 mm