DIGIMAX SRL - DIXECP050C1050LSL DRIVER CORRENTE COSTANTE 1050MA 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 28.5...48 V
Ausgangsleistung - 50.4...50.4 W
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071069494
Artikelnummer
DIXECP050C1050LSL
Herstellernummer
ECP050C1050LSL
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
28.5...48 V
Ausgangsleistung:
50.4...50.4 W
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
33 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
49.5 mm
Länge:
156 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


