DIGIMAX SRL - DIXDRC1224-5CV LED CONTROLLER 5CH RGB+CCT - DRC1224-5CV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Breite - 53 mm
Höhe - 122 mm
Tiefe - 17.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075023287
Artikelnummer
DIXDRC1224-5CV
Herstellernummer
DRC1224-5CV
Hersteller
DIX
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Breite:
53 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
17.5 mm
Il set di controller LED a cinque colori RGB + CCT è progettato con la ruota dei colori touch ultra sensibile per regolare RGB statico temperatura di colore o colore veloce e precisa, funzione di attenuazione indipendente di ciascun canale R, G, B, WW / CW a raggiungere milioni di colori. La modalità dinamica 10 integrata può creare fantastici effetti di illuminazione, inoltre puoi salvare 2 scene cosa ti piace.


