Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDMX-T4-ZONE-W ACCESSORIO SCATOLE 503 PER DRC1224-5CV B - DMX-T4-ZONE-W

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDMX-T4-ZONE-W ACCESSORIO SCATOLE 503 PER DRC1224-5CV B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 37 mm

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071818511

Artikelnummer

DIXDMX-T4-ZONE-W

Herstellernummer

DMX-T4-ZONE-W

Hersteller

DIX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

37 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

80 mm

Il DMX-T4-ZONE è un’interfaccia di controllo DMX touch sensitive . Un unico prodotto per molteplici funzioni: controllo temperatura colore, gestione RGB/RGBW, RGB + temperatura colore. Compatibile con la serie DRC1224-5CV. Colore Bianco