Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLX4CC350CASAMBI DIMMER CASAMBI CC 12-24VIN 4CH 350MA - DLX4CC350CASAMBI

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLX4CC350CASAMBI DIMMER CASAMBI CC 12-24VIN 4CH 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - sonstige

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Programmierbar - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072110911

Artikelnummer

DIXDLX4CC350CASAMBI

Herstellernummer

DLX4CC350CASAMBI

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

sonstige

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Programmierbar:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Anzahl der Farbkanäle:

4

Länge:

54 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Breite:

25 mm

Höhe:

88 mm

Dimmer casambi 12-24 VDC ingresso. Push. 4 canali. IP20. 350 mA