Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-DMX DIMMER DMX +PUSH CV 12-24VIN 4CH - DLX1224-4CV-DMX

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-DMX DIMMER DMX +PUSH CV 12-24VIN 4CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DMX

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074989065

Artikelnummer

DIXDLX1224-4CV-DMX

Herstellernummer

DLX1224-4CV-DMX

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

DMX

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP10

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Farbkanäle:

4

Länge:

75 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

54 mm

Höhe:

26 mm

Serie DLX1224-4CV - Led Bus + Sequencer + Dimmer + Fader + Driver 4CH Ingresso tensione costante 12-24Vdc, uscita 4x5A (10A totale), comando DMX, IP20.