Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-24VIN 4CH - DLX1224-4CV-BLE

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-24VIN 4CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - sonstige

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076657009

Artikelnummer

DIXDLX1224-4CV-BLE

Herstellernummer

DLX1224-4CV-BLE

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

sonstige

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Länge:

88 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Breite:

54 mm

Höhe:

26 mm

DLB1224 canale. Ingresso: DC 12-24 Vdc. Push. Canali di uscita 4