Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLP1224-6CV-DALI DIMMER DALI CV 12-24VIN 6CH MAX 20A - DLP1224-6CV-DALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art der Steuerung - DALI

  • Anzahl der Farbkanäle - 6

  • Programmierbar - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079206693

Artikelnummer

DIXDLP1224-6CV-DALI

Herstellernummer

DLP1224-6CV-DALI

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art der Steuerung:

DALI

Anzahl der Farbkanäle:

6

Programmierbar:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Schutzart (IP):

IP10

Länge:

127 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

48 mm

Serie DLP1224-6CV-DALI - Bus Led + Dimmer + Fader + Driver Ingresso corrente costante 6CH 12-24Vdc, Uscita 6x5A, Comando DALI, 4 N.A. Pulsante, 0-10 V / 1-10 V, potenziometro.