DIGIMAX SRL - DIXDLP1224-4CV-DALI DIMMER DALI CV 12-24VIN 4CH MAX 20A - DLP1224-4CV-DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DALI
Max. Ausgangsstrom - 20 A
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...24 V
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071470429
Artikelnummer
DIXDLP1224-4CV-DALI
Herstellernummer
DLP1224-4CV-DALI
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
DALI
Max. Ausgangsstrom:
20 A
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...24 V
Programmierbar:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Anzahl der Farbkanäle:
4
Länge:
54 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Breite:
25 mm
Höhe:
88 mm