DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV DIMMER 0-10V PUSH MAX10A 12-24VIN POT - DLM1224-1CV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Anzahl der Farbkanäle - 1
Programmierbar - nein
Gehäuse - Metallgehäuse
Packung
1 ST
EAN
7449075023386
Artikelnummer
DIXDLM1224-1CV
Herstellernummer
DLM1224-1CV
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Anzahl der Farbkanäle:
1
Programmierbar:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
44 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
25 mm


