DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-1CV-DMX DIMMER DMX +PUSH CV 12-48VIN 1CH - DLD1248-1CV-DMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DMX
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...48 V
Programmierbar - nein
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075526948
Artikelnummer
DIXDLD1248-1CV-DMX
Herstellernummer
DLD1248-1CV-DMX
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
DMX
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...48 V
Programmierbar:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Länge:
124 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
71 mm
Höhe:
48 mm


