DIGIMAX SRL - DIXDLC1248-3CV-RGB DIMMER RGB PUSH CV 12-48VIN 3CH - DLC1248-3CV-RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - sonstige
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...48 V
Programmierbar - nein
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076234927
Artikelnummer
DIXDLC1248-3CV-RGB
Herstellernummer
DLC1248-3CV-RGB
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
sonstige
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...48 V
Programmierbar:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Farbkanäle:
3
Länge:
44 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
44 mm
Höhe:
25 mm


