DIGIMAX SRL - DIXDLC1224-1CV DIMMER PUSH CV 12-24VIN 1CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - sonstige
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...24 V
Programmierbar - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449077260789
Artikelnummer
DIXDLC1224-1CV
Herstellernummer
DLC1224-1CV
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
sonstige
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...24 V
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Farbkanäle:
1
Aufbau:
nein
Einbau:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


