Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLB1248-1CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-48VIN 1CH - DLB1248-1CV-BLE

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLB1248-1CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-48VIN 1CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Programmierbar - nein

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078254985

Artikelnummer

DIXDLB1248-1CV-BLE

Herstellernummer

DLB1248-1CV-BLE

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art der Steuerung:

sonstige

Programmierbar:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...48 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

45 mm

Breite:

58 mm

Höhe:

25 mm

DLB1248 singolo canale. Ingresso: DC 1248 Vdc. Push. Canali di uscita 1