DIGIMAX SRL - DIXDLA1248-1CC350 DIMMER BOOSTER CC 12-48VIN 1CH 350MA - DLA1248-1CC350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - nicht dimmbar
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...48 V
Programmierbar - nein
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070561463
Artikelnummer
DIXDLA1248-1CC350
Herstellernummer
DLA1248-1CC350
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
nicht dimmbar
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...48 V
Programmierbar:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Länge:
56 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Breite:
68 mm
Höhe:
35 mm


