Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLA1224-4CV DIMMER BOOSTER CV 12-24VIN 4CH - DLA1224-4CV

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLA1224-4CV DIMMER BOOSTER CV 12-24VIN 4CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - nicht dimmbar

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076644771

Artikelnummer

DIXDLA1224-4CV

Herstellernummer

DLA1224-4CV

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

nicht dimmbar

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Farbkanäle:

4

Länge:

88 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Breite:

54 mm

Höhe:

26 mm

Led Booster 4CH Constant Voltage Input 12-24Vdc, Output 4x5A (10A total), Command D-PWM