Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDGM02-1248 SERVERGATEWAY DMX DALI MODBUS VIA ETHERN - DGM02-1248

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDGM02-1248 SERVERGATEWAY DMX DALI MODBUS VIA ETHERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DALI

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...48 V

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075896133

Artikelnummer

DIXDGM02-1248

Herstellernummer

DGM02-1248

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

DALI

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...48 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Anzahl der Farbkanäle:

64

Länge:

85 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

124 mm

Höhe:

71 mm

Serie SERVERGATEWAY - Ingresso Gateway 12-48Vdc, Bus Ethernet 10/100 Mbit, Bus Modbus RTU, da 9600 a 250K baud, Bus DMX 512 slot NSC, SIP, RDM, Bus DALI 125mA Alimentatore.