Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDGD-CBM-DMX CONVERTITORE DA CASAMBI A DMX512 - DGD-CBM-DMX

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDGD-CBM-DMX CONVERTITORE DA CASAMBI A DMX512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art der Steuerung - DMX

  • Anzahl der Farbkanäle - 1

  • Programmierbar - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078874596

Artikelnummer

DIXDGD-CBM-DMX

Herstellernummer

DGD-CBM-DMX

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art der Steuerung:

DMX

Anzahl der Farbkanäle:

1

Programmierbar:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...48 V

Schutzart (IP):

IP10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

127 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

48 mm

Convertitore di segnale, ingresso 12-48 Vcc, uscita DMX, comando da CASAMBI a DMX.