DIGIMAX SRL - DIXCBU-TED REGOLATORE BLUETOOTH CONTROLLATO DA CASA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Tiefe - 14 mm
Breite - 40.4 mm
Höhe - 36.3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074800834
Artikelnummer
DIXCBU-TED
Herstellernummer
CBU-TED
Hersteller
DIX
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Tiefe:
14 mm
Breite:
40.4 mm
Höhe:
36.3 mm
Dimmer controllabile Bluetooth, Firmware classico, Ingresso 85-240Vac / 230Vac, controllo di fase Trailing Edge, IP20, 40,4 x 36,3 x 14,0 mm.


