DIGIMAX SRL - DIXCBU-ASD UNITA DI CONTROLLO WIRELESS 0-10 1-10V D - CBU-ASD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 56.5 mm
Höhe - 35.8 mm
Tiefe - 22.3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074800827
Artikelnummer
DIXCBU-ASD
Herstellernummer
CBU-ASD
Hersteller
DIX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
56.5 mm
Höhe:
35.8 mm
Tiefe:
22.3 mm
Unità di controllo wireless, firmware classico, ingresso 220-240 V ca, uscita 0-10 V1-10 V / interfaccia DALI, IP20, classe II, 56,5 x 35,8 x 22,3 mm.


