Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAPV-35-24 DRIVER LED 24V 35W CLASSE II 90-264V - APV-35-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070867893

Artikelnummer

DIXAPV-35-24

Herstellernummer

APV-35-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

29.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

57 mm

Länge:

84 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Tensione costante a uscita singola (CV) 35W 24Vdc1.5A. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Case: Plastico. Uscita: tensione costante. PFC: No.