DIGIMAX SRL - DIXAPV-16-5 DRIVER LED 5V 16W CLASSE II 90-264V - APV-16-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077436184
Artikelnummer
DIXAPV-16-5
Herstellernummer
APV-16-5
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
5...5 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
16...16 W
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
77 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
29 mm