DIGIMAX SRL - DIXAPV-16-24 DRIVER LED 24V 16W CLASSE II 90-264V - APV-16-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 16...16 W
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078918924
Artikelnummer
DIXAPV-16-24
Herstellernummer
APV-16-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
16...16 W
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
29 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
77 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


