DIGIMAX SRL - DIXAPV-16-12 DRIVER LED 12V 16W CLASSE II 90-264V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 16...16 W
Schutzart (IP) - IP42
Höhe - 29 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449078480094
Artikelnummer
DIXAPV-16-12
Herstellernummer
APV-16-12
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
16...16 W
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
29 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
77 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


