Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAPV-12-12 DRIVER LED 12V 12W CLASSE II 90-264V - APV-12-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079154857

Artikelnummer

DIXAPV-12-12

Herstellernummer

APV-12-12

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

12...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

12...12 W

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

77 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

29 mm

LED chiuso AC / DC Tensione costante a uscita singola (CV) 12W 12Vdc 1A. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Case: Plastico. Uscita: tensione costante. PFC: No.