DIGIMAX SRL - DIXAPC-8-500 DRIVER LED 500MA 8W CLASSE II 90-264V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 8...16 V
Ausgangsleistung - 8...8 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP42
Höhe - 23.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071716183
Artikelnummer
DIXAPC-8-500
Herstellernummer
APC-8-500
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
8...16 V
Ausgangsleistung:
8...8 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
23.5 mm
Ausführung:
statisch
Breite:
30 mm
Länge:
60 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


