DIGIMAX SRL - DIXAPC-35-350 DRIVER LED 350MA 35W CLASSE II 90-264V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 28...100 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP42
Höhe - 29.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076719806
Artikelnummer
DIXAPC-35-350
Herstellernummer
APC-35-350
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
28...100 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
29.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
57 mm
Länge:
84 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II