DIGIMAX SRL - DIXAPC-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 90-264V - APC-25-700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076806421
Artikelnummer
DIXAPC-25-700
Herstellernummer
APC-25-700
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
11...36 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
25.2...25.2 W
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
84 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
29.5 mm


