Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAPC-25-1050 DRIVER LED 1050MA 25W CLASSE II 90-264V - APC-25-1050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

9...24 V

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

25.2...25.2 W

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

84 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

29.5 mm

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 25W 9-24Vdc 1050mA. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Range di ingresso: 90-264VAC. Case: Plastico.