Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAPC-16-700 DRIVER LED 700MA 16W CLASSE II 90-264V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 9...24 V

  • Ausgangsleistung - 16...16 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071827391

Artikelnummer

DIXAPC-16-700

Herstellernummer

APC-16-700

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

9...24 V

Ausgangsleistung:

16...16 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP42

Höhe:

29 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

77 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

AC/DC Enclosed LED Single output constant Current (CC) 16W 9-24Vdc 700mA.