DIGIMAX SRL - DIXAPC-16-350 DRIVER LED 350MA 16W CLASSE II 90-264V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...48 V
Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP42
Höhe - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077056146
Artikelnummer
DIXAPC-16-350
Herstellernummer
APC-16-350
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...48 V
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
29 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
77 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


