DIGIMAX SRL - DIXAPC-12-700 DRIVER LED 7000MA 12W CLASSE II 90-264V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausgangsspannung - 9...18 V 
- Ausgangsleistung - 12.6...12.6 W 
- Ausgangsstrom - 700...700 mA 
- Schutzart (IP) - IP42 
- Höhe - 29 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449079297851
Artikelnummer
DIXAPC-12-700
Herstellernummer
APC-12-700
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
9...18 V
Ausgangsleistung:
12.6...12.6 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
29 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
77 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


