DIGIMAX SRL - DIXAPC-12-350 DRIVER LED 350MA 12W CLASSE II 90-264V - APC-12-350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070849288
Artikelnummer
DIXAPC-12-350
Herstellernummer
APC-12-350
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
9...36 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
12.6...12.6 W
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
77 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
29 mm


