DIGIMAX SRL - DIXADC1248-4CH-DALI DIMMER CONVERTER DALI +PUSH 12-48VIN 4CH - ADC1248-4CH-DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DALI
Ausgangsspannung - 10.8...53.5 V
Max. Ausgangsstrom - 20 A
DIN-Schienenmontage - ja
Eingangsspannung - 12...48 V
Packung
1 ST
EAN
7449077444431
Artikelnummer
DIXADC1248-4CH-DALI
Herstellernummer
ADC1248-4CH-DALI
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
DALI
Ausgangsspannung:
10.8...53.5 V
Max. Ausgangsstrom:
20 A
DIN-Schienenmontage:
ja
Eingangsspannung:
12...48 V
Programmierbar:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Länge:
107 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
91 mm
Höhe:
62 mm


